I-VALO - Kulma-asennuskiinnike - 6035.000.00


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410044002320
Sähkönumero
4400232
Toimittajan tuotenumero
603500000
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
141 mm
Läpinäkyvä:
ei
6035.000.00
6035 Portaaton seinäkiinnike
6035 Portaaton seinäkiinnike
- Pakkaus sisältää yhden seinäkiinnikkeen (tarvitaan 2 kpl / valaisin)
- Portaaton seinäkiinnike
- Polyesterimaalattua teräslevyä/polyesterimaalattua alumiinia
- Portaaton kulman säätö
- Asennukseen tarvitaan 2 kpl 6035-kiinnikkeitä
- Seinäkiinnitysruuvit M10 (6 kpl) eivät sisälly toimitukseen