I-VALO - Kulma-asennuskiinnike - 6036.000.00 KAIDEKIINNIKE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 241 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410044002375
Sähkönumero
4400237
Toimittajan tuotenumero
603600000
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
241 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
130 mm
Läpinäkyvä:
ei
6036.000.00 KAIDEKIINNIKE
6036 Portaaton kaidekiinnike
6036 Portaaton kaidekiinnike
- Pakkaus sisältää yhden kaidekiinnikkeen (tarvitaan 2 kpl / valaisin)
- Portaaton kaidekiinnike
- Polyesterimaalattu teräslevy
- Portaaton kulman säätö
- Asennukseen tarvitaan 2 kpl 6036-kiinnikkeitä





