I-VALO - Laajasäteilijä - 6211.400.V3 ST-100W-E40


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valonlähteen tyyppi - suurpainenatriumlamppu
Iskunkestävyysluokka - IK08
Himmennys DALI - ei
Himmennys 1-10 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
I-VALO 6211
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410044000081
Sähkönumero
4400008
Toimittajan tuotenumero
6211400V3
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valonlähteen tyyppi:
suurpainenatriumlamppu
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
ei
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Rungon väri:
harmaa
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
E40
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Liitäntälaitteen tyyppi:
konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite, kompensoitu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...40 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Leveys:
246 mm
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Pituus:
774 mm
Heijastimen materiaali:
alumiini
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Korkeus/syvyys:
153 mm
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kompakti ja kestävä valaisin matalien tilojen yleisvalaistukseen. Tuotenumero ei sisällä valonlähdettä.