I-VALO - Mekaaninen lisätarvike - 6066.030.00E Suuntaussanka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046000546
Sähkönumero
4600054
Toimittajan tuotenumero
606603000E
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Paino:
0.9 kg
6066.030.00E Laajasäteilijän suuntaussanka
- Suuntaussanka I-Valon laajasäteilijävalaisimille, mm. HITE LED-valaisimen asennukseen
- HITE LED -valaisimen asennuksessa tällä asennuskiinnikkeellä saavutetaan valaisimen max. Ta-luokka 110°C
- Portaaton kulman säätö
- Epoksipinnoitettua alumiinia




