I-VALO - Mekaaninen lisätarvike - AB110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 67 mm
Leveys - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
I-VALO ARVO
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6417344001039
Sähkönumero
4300545
Toimittajan tuotenumero
AB110
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
67 mm
Leveys:
25 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
66 mm
Läpinäkyvä:
ei
AB110, Ripustuskiinnike




