I-VALO - Mekaaninen lisätarvike - LB210 Pylväskiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Sovitteen halkaisija pylväälle - 60 mm
Korkeus - 260 mm
Sopii putken halkaisijalle - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
I-VALO LUKA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6417344000339
Sähkönumero
4600062
Toimittajan tuotenumero
LB210
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sovitteen halkaisija pylväälle:
60 mm
Korkeus:
260 mm
Sopii putken halkaisijalle:
60 mm
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
270 mm
Varaosa:
kyllä
Syvyys:
315 mm
Valaisinvarsien määrä:
1
Liitossyvyys:
150 mm
Paino:
4.7 kg
- LUKA-pylväskiinnike Ø60 mm pylväsvarteen
- Tilattava erikseen (valaisintoimitus ei sisällä asennustarvikkeita)
- Asennuskulmat: 0°, 5°, 10°, 15°, 25°







