I-VALO - Mekaaninen lisätarvike - LB320 Putkikiinnike

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 60 mm

  • Korkeus - 107 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417344000407

Sähkönumero

4600065

Toimittajan tuotenumero

LB320

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Sovitteen halkaisija pylväälle:

60 mm

Korkeus:

107 mm

Sopii putken halkaisijalle:

60 mm

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

210 mm

Varaosa:

kyllä

Syvyys:

400 mm

Valaisinvarsien määrä:

1

Paino:

2.1 kg

LB320, Putkikiinnike

  • LUKA-putkikiinnike
  • Tilattava erikseen (valaisintoimitus ei sisällä asennustarvikkeita)