I-VALO - Pylväs - PP30T00 3 m taittuva pylväs


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Materiaali - teräs
Kokonaispituus - 3 m
Alaosan halkaisija - 60 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046000027
Sähkönumero
4600002
Toimittajan tuotenumero
PP30T00
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
60 mm
Materiaali:
teräs
Kokonaispituus:
3 m
Alaosan halkaisija:
60 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
2 mm
Jalusta:
ei
Malli / Tyyppi:
neliö
Pinnan suojaus:
sinkitty
Suippeneva:
ei
Olakepylväs:
ei
Juuriosan suojaus:
ei ole
Valaisinpylvään varsi:
kaksinkertainen
Valaisinvarren pituus:
3 mm
PP30T00 - Taittuva tolppa 3,0 m
- I-VALO TOLPPA on suunniteltu valaisinasennuksiin esimerkiksi portaikoissa, hoitotasoilla, kuljettimilla jne.
- Sivulle taittuva tolppa mahdollistaa valaisimen laskemisen sopivalle työskentelykorkeudelle. Näin ollen valaisimen asentamiseen ei tarvita lisäkäsiä vaan työ onnistuu helposti yhden asentajan toimesta.
- Valaisin on mahdollista asentaa tolpan mille tahansa sivulle. Taittuvat tolpat kääntyvät sivusuunnassa kumpaankin suuntaan.
- Valaisin asennetaan pylvääseen yhdessä seinäkiinnikkeen 6061 kanssa. Huomioi sopiva liitosjohdon pituus pylvästä valitessa. Seinäkiinnike 6061 tilataan erikseen.