I-VALO - Seinäkiinnike - 6060.000.00 seinäkiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046000003
Sähkönumero
4600000
Toimittajan tuotenumero
606000000
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
240 mm
Läpinäkyvä:
ei
6060.000.00 SEINÄKIINNIKE (TARVITAAN 2 KIINNIKETTÄ PER VALAISIN)
Seinäkiinnike 6060
Seinäkiinnike 6060
- Pakkaus sisältää yhden seinäkiinnikkeen (tarvitaan 2 kpl / valaisin)
- asennuskulma 0° tai 45°
- kuumasinkittyä, polyesterimaalattua terästä
- valaisin asennetaan kahdella kannakkeella





