I-VALO - Seinäkiinnike I-VALO XENRE - X110 Seinäkiinnike


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 486 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
I-VALO XENRE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410043000457
Sähkönumero
4300045
Toimittajan tuotenumero
X110
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
486 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
196 mm
Läpinäkyvä:
ei
X110 Seinäkiinnike
X110 Seinäkiinnike
X110 Seinäkiinnike
- asennuskulmat 0°/15°/25°/35°/45°
- kuumasinkittyä, polyesterimaalattua terästä
- tilattava erikseen, ei sisälly valaisintoimitukseen