I-VALO - Syväsäteilijä - XE60-X001-CB IP65 LED-198W

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 193 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043000600

Sähkönumero

4300060

Toimittajan tuotenumero

XE60X001CB

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

193 W

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Rungon väri:

harmaa

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

6

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

0.86...0.86 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...40 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Leveys:

310 mm

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Pituus:

615 mm

Heijastimen materiaali:

alumiini

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Heijastimen väri:

hopea

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Tehokerroin:

0.98

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Korkeus/syvyys:

165 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

11

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

16

Valaisimen valotehokkuus:

142...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

27500...0 lm

XE60-X001-CB. ottoteho 198W. 4000K. 26700 lm. Ta -40 astC... +40 astC.karkaistu tasolasi. leveä valonjako. muovikuorinen yhdistelmäsuodatin.ON/OFF-malli. pistotulppajohto 1.5 m. Ei sisällä asennuskiinnikettä.

I-VALO XENRE

XENRE LED -syväsäteilijä soveltuu erinomaisesti teollisuuden korkeisiin asennuskohteisiin, jotka vaativat valaisimelta erityistä kestävyyttä. Tyypillisiä sovellusalueita ovat mm. konepajat, paperi- ja sellutehtaat, sahat ja puunjalostusteollisuus, varastot jne. Polykarbonaattikuvulla varustettuna valaisin soveltuu erinomaisesti myös mm. elintarviketeollisuuden kohteisiin.

Lisätietoja:
Huom. Asennuskisko ja kiinnikkeet tilataan erikseen.
  • X100 Asennuskisko yhdelle XENRE-valaisimelle (Snro 4300044)
  • X101 Adapteri asennuskiskolle
  • X200 Asennuskisko kahdelle XENRE-valaisimelle (Snro 4300046)
  • X201 Adapteri asennuskiskolle
  • X110 Seinäkiinnike (Snro 4300045)
  • X111 Putkikiinnike (Snro 4300069)
  • X1121000 Piiskakiinnike 1000mm (Snro 4300071)
  • X113 Ripustuskiinnike (Snro 4300070)
  • X114 Pylväskiinnike (Snro 4600048)
  • X120 Valonheitinkiinnike ilman jalustaa (Snro 4300053)
  • X121 Valonheitinkiinnike jalustalla (Snro 4300066)
  • X122 Valonheitinkiinnike jalustalla ja tärinänvaimenninkumeilla (Snro 4300067)
  • X123 Valonheitinkiinnike putkikiinnityksellä (Snro 4300068)

Alla luetellut kiinnikkeet vaativat asennukseen myös joko X100 tai X200-asennuskiskon:
  • 6079 Vaijerikiinnike (Snro 4600014)
  • 6060 Seinäkiinnike (Snro 4600000)

XENRE voidaan asentaa myös olemassaoleviin VEGA-, REGULAR- ja SUPER-valaisinten asennuskiskoihin, jolloin vanhat asennuspisteet voidaan hyödyntää saneerausprojekteissa. Kts.video.