I-VALO - Syväsäteilijä - XE84-M001-DJ4 IP65 LED-120W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 113 W
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
I-VALO XENRE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410043000525
Sähkönumero
4300052
Toimittajan tuotenumero
XE84M001DJ4
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
113 W
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Rungon väri:
harmaa
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
muu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
8
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC/DC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Nimellisvirta-alue:
0.52...0.52 mA
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...60 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Leveys:
310 mm
Kytkentätapa:
muu
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Pituus:
610 mm
Heijastimen materiaali:
alumiini
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Heijastimen väri:
hopea
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Tehokerroin:
0.93
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Korkeus/syvyys:
165 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
11
Bluetooth -ohjattava:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
18
Valaisimen valotehokkuus:
155...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
17500...0 lm
I-VALO XENRE
XENRE LED -syväsäteilijä soveltuu erinomaisesti teollisuuden korkeisiin asennuskohteisiin, jotka vaativat valaisimelta erityistä kestävyyttä. Tyypillisiä sovellusalueita ovat mm. konepajat, paperi- ja sellutehtaat, sahat ja puunjalostusteollisuus, varastot jne. Polykarbonaattikuvulla varustettuna valaisin soveltuu erinomaisesti myös mm. elintarviketeollisuuden kohteisiin.
Lisätietoja:
Huom. Asennuskisko ja kiinnikkeet tilataan erikseen.
- X100 Asennuskisko yhdelle XENRE-valaisimelle (Snro 4300044)
- X101 Adapteri asennuskiskolle
- X200 Asennuskisko kahdelle XENRE-valaisimelle (Snro 4300046)
- X201 Adapteri asennuskiskolle
- X110 Seinäkiinnike (Snro 4300045)
- X111 Putkikiinnike (Snro 4300069)
- X1121000 Piiskakiinnike 1000mm (Snro 4300071)
- X113 Ripustuskiinnike (Snro 4300070)
- X114 Pylväskiinnike (Snro 4600048)
- X120 Valonheitinkiinnike ilman jalustaa (Snro 4300053)
- X121 Valonheitinkiinnike jalustalla (Snro 4300066)
- X122 Valonheitinkiinnike jalustalla ja tärinänvaimenninkumeilla (Snro 4300067)
- X123 Valonheitinkiinnike putkikiinnityksellä (Snro 4300068)
Alla luetellut kiinnikkeet vaativat asennukseen myös joko X100 tai X200-asennuskiskon:
- 6079 Vaijerikiinnike (Snro 4600014)
- 6060 Seinäkiinnike (Snro 4600000)
XENRE voidaan asentaa myös olemassaoleviin VEGA-, REGULAR- ja SUPER-valaisinten asennuskiskoihin, jolloin vanhat asennuspisteet voidaan hyödyntää saneerausprojekteissa. Kts.video.