I-VALO - Valaisinvarsi - X104


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Korkeus - 59 mm
Sopii putken halkaisijalle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
I-VALO XENRE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410046000492
Sähkönumero
4600049
Toimittajan tuotenumero
X104
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Korkeus:
59 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
239 mm
Varaosa:
kyllä
Syvyys:
565 mm
Valaisinvarsien määrä:
1
Paino:
1.1 kg
Adapteri XENRE-valaisimen asentamiseksi VEGA-perheen B100-asennuskiskoon.