I-VALO - Valaisinvarsi - X114

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Korkeus - 196 mm
Sopii putken halkaisijalle - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
I-VALO XENRE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410046000485
Sähkönumero
4600048
Toimittajan tuotenumero
X114
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Korkeus:
196 mm
Sopii putken halkaisijalle:
60 mm
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
120 mm
Varaosa:
kyllä
Syvyys:
561 mm
Valaisinvarsien määrä:
1
Paino:
2.6 kg
Pylväskiinnike XENRE-valaisimille. Kuumasinkittyä, polyesteripinnoitettua terästä, levyosa polyesteripinnoitettua alumiinia. Portaittain säädettävä valaisimen asennuskulma (0°, 25°, 45°). Soveltuu Ø 60 mm pylvääseen.


