I-VALO - Valaisinvarsi - X330

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Korkeus - 71 mm
Sopii putken halkaisijalle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
I-VALO XENRE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410046000577
Sähkönumero
4600057
Toimittajan tuotenumero
X330
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Korkeus:
71 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
239 mm
Varaosa:
kyllä
Syvyys:
1085 mm
Valaisinvarsien määrä:
3
Paino:
3.3 kg
- Asennuskisko kolmelle XENRE-moduulille
- Kiskon alaosa koostuu kolmesta osasta, jotka voidaan irrottaa erikseen valaisimen huoltotoimenpiteitä varten
- Käytetään mm. XENRE XL -valaisimissa (sisältyy ko. valaisinmallien toimitukseen)



