I-VALO - Valaisinvarsi - X660

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella

  • Korkeus - 71 mm

  • Sopii putken halkaisijalle - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046000539

Sähkönumero

4600053

Toimittajan tuotenumero

X660

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Korkeus:

71 mm

Sopii putken halkaisijalle:

0 mm

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

239 mm

Varaosa:

kyllä

Syvyys:

2150 mm

Valaisinvarsien määrä:

6

Paino:

6.7 kg

X660 Asennuskisko

Asennuskisko kuudelle XENRE-moduulille. Kiskon alaosa koostuu kuudesta osasta, jotka voidaan irrottaa erikseen valaisimen huoltotoimenpiteitä varten. Käytetään mm. XENRE60 ja XENRE70 -valaisimissa.