I-VALO - Varaosa - 19959Hiukkas ja kaasusuodatin

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - hopea

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410044053117

Sähkönumero

4405311

Toimittajan tuotenumero

19959

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

hopea

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Hiukkas- ja kaasusuodatin. Hiukkas- ja kaasusuodatin I-Valon teollisuusvalaisimiin. Tarkista valmistajalta valaisimeen soveltuva suodatintyyppi.

Yhdistelmäsuodatin metallikuorella

Suodattaa: orgaaniset, epäorgaaniset ja seoskaasut sekä höyryt, vaaralliset kiinteät ja nestemäiset hiukkaset, esim. radioaktiiviset ja myrkylliset aineet ja mikrobit.