I-VALO - Varaosapakkaus - 9441.200.V3LM11 LED-55W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043003977
Sähkönumero
4300397
Toimittajan tuotenumero
9441200V3LM11
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
9441.200.V3LM11. LED RETROFIT päivityspaketti T5 teollisuusloisteelle9441. Sisältää LED-tekniikkapaketin.
9441 (T5) LED RetroFIT
9441 (T5) LED RetroFIT
- Tuotenumero 9441.200.V3.LM11
- Soveltuu T5-loisteen 9441 päivitykseen (2xFD-54W-G5)
- Ottoteho 55 W
- Valaisimen valovirta 8500 lm
- Ta -20°C...+45°C




