I-VALO - Varaosapakkaus - 9451.200.V3LM11 LED-75W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043003984
Sähkönumero
4300398
Toimittajan tuotenumero
9451200V3LM11
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
9451.200.V3LM11. LED RETROFIT päivityspaketti T5 teollisuusloisteelle9451. Sisältää LED-tekniikkapaketin.
9451 (T5) LED RetroFIT
9451 (T5) LED RetroFIT
- Tuotenumero 9451.200.V3.LM11
- Soveltuu T5-loisteen 9451 päivitykseen (2xFD-80W-G5)
- Ottoteho 75 W
- Valaisimen valovirta 11800 lm
- Ta -20°C...+45°C