I-VALO - Varaosapakkaus - DA20M. LED-59W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - alumiini
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
I-VALO DAVI
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410043005568
Sähkönumero
4300556
Toimittajan tuotenumero
DA20M
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
alumiini
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
DA20M. LED-59W. tekniikkapaketti
Tekniikkapaketti DAVI-valaisinten vaivattomaan kunnossapitoon. Paketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana kokonaisuutena.
Tämä tekniikkapaketti sopii seuraaviin valaisimiin:
Tekniikkapaketti DAVI-valaisinten vaivattomaan kunnossapitoon. Paketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana kokonaisuutena.
Tämä tekniikkapaketti sopii seuraaviin valaisimiin:
- DA20M000DA (sähkönumero: 4300377)
- DA20M000DB (sähkönumero: 4300378)
- DA20M000DJ (sähkönumero: 4300379)
- DA20M300DA (sähkönumero: 4300380)
- DA20M300DB (sähkönumero: 4300381)
- DA20M300DJ (sähkönumero: 4300382)