I-VALO - Varaosapakkaus - DA40X. LED-119W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - alumiini
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
I-VALO DAVI
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410043005599
Sähkönumero
4300559
Toimittajan tuotenumero
DA40X
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
alumiini
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
DA40X. LED-119W. tekniikkapaketti
Tekniikkapaketti DAVI-valaisinten vaivattomaan kunnossapitoon. Paketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana kokonaisuutena.
Tämä tekniikkapaketti sopii seuraaviin valaisimiin:
Tekniikkapaketti DAVI-valaisinten vaivattomaan kunnossapitoon. Paketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana kokonaisuutena.
Tämä tekniikkapaketti sopii seuraaviin valaisimiin:
- DA40X000DA (sähkönumero: 4300383)
- DA40X000DB (sähkönumero: 4300384)
- DA40X000DJ (sähkönumero: 4300385)
- DA40X300DA (sähkönumero: 4300386)
- DA40X300DB (sähkönumero: 4300387)
- DA40X300DJ (sähkönumero: 4300388)



