I-VALO - Varaosapakkaus - DN10X. LED-31W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - alumiini
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
I-VALO DAVI
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410043005513
Sähkönumero
4300551
Toimittajan tuotenumero
DN10X
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
alumiini
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
DN10X. LED-31W. tekniikkapaketti
Tekniikkapaketti DAVI-valaisinten vaivattomaan kunnossapitoon. Paketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana kokonaisuutena.
Tämä tekniikkapaketti sopii seuraaviin valaisimiin:
Tekniikkapaketti DAVI-valaisinten vaivattomaan kunnossapitoon. Paketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana kokonaisuutena.
Tämä tekniikkapaketti sopii seuraaviin valaisimiin:
- DN10X000DA (sähkönumero: 4300075)
- DN10X000DB (sähkönumero: 4300076)
- DN10X000DJ (sähkönumero: 4300077)
- DN10X300DA (sähkönumero: 4300078)
- DN10X300DB (sähkönumero: 4300079)
- DN10X300DJ (sähkönumero: 4300080)



