I-VALO - Varaosapakkaus - Kupu 14481

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Pituus - 387 mm
Leveys - 198 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043003557
Sähkönumero
4300355
Toimittajan tuotenumero
14481
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Pituus:
387 mm
Leveys:
198 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
82 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Polykarbonaattikupu I-Valon 6201- ja 6211- laajasäteilijöihin.



