ICOTEK - Läpivientimoduuli - KEL 16/4 MODUULIRUNKO

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 120 mm

  • Korkeus - 58 mm

  • Läpivientireikien määrä - 4

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1703311

Toimittajan tuotenumero

42164

Tukkuerä

10

Tyyppi:

suora

Leveys:

120 mm

Korkeus:

58 mm

Läpivientireikien määrä:

4

Materiaali:

muovi

Kierre:

ei ole

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Läpilyöntiaihio:

ei

42164 KEL 16/4 MODUULIRUNKO

KEL 16/4 MODUULIRUNKO, 4-reikäinen