ICOTEK - Läpivientimoduuli - KEL 183-8 MODUULIRUNKO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 122 mm
Korkeus - 120 mm
Läpivientireikien määrä - 8
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1703326
Toimittajan tuotenumero
47240
Tukkuerä
10
Tyyppi:
suora
Leveys:
122 mm
Korkeus:
120 mm
Läpivientireikien määrä:
8
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
47240 KEL 183-8 MODUULIRUNKO
KEL 183-8 MODUULIRUNKO, 8-reikäinen, max. 75mm kaapeleille
KEL 183-8 MODUULIRUNKO, 8-reikäinen, max. 75mm kaapeleille