ICOTEK - Läpivientimoduuli - KEL 24/7 MODUULIRUNKO

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 147 mm

  • Korkeus - 58 mm

  • Läpivientireikien määrä - 7

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1703320

Toimittajan tuotenumero

42247

Tukkuerä

10

Tyyppi:

suora

Leveys:

147 mm

Korkeus:

58 mm

Läpivientireikien määrä:

7

Materiaali:

muovi

Kierre:

ei ole

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Läpilyöntiaihio:

ei

42247 KEL 24/7 MODUULIRUNKO

KEL 24/7 MODUULIRUNKO, 7-reikäinen