ICOTEK - Läpivientimoduuli - KEL B1 MODUULIRUNKO

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 72 mm

  • Korkeus - 58 mm

  • Läpivientireikien määrä - 1

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1703300

Toimittajan tuotenumero

42206

Tukkuerä

10

Tyyppi:

suora

Leveys:

72 mm

Korkeus:

58 mm

Läpivientireikien määrä:

1

Materiaali:

muovi

Kierre:

ei ole

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Läpilyöntiaihio:

ei

42206 KEL B1 MODUULIRUNKO

KEL B1 MODUULIRUNKO