ICOTEK - Läpivientimoduuli - KEL B4 MODUULIRUNKO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 72 mm
Korkeus - 58 mm
Läpivientireikien määrä - 4
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1703301
Toimittajan tuotenumero
42204
Tukkuerä
10
Tyyppi:
suora
Leveys:
72 mm
Korkeus:
58 mm
Läpivientireikien määrä:
4
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
42204 KEL B4 MODUULIRUNKO
KEL B4 MODUULIRUNKO, 4-reikäinen
KEL B4 MODUULIRUNKO, 4-reikäinen