ICOTEK - Läpivientimoduuli - KEL E3 MODUULIRUNKO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 98 mm
Korkeus - 39 mm
Läpivientireikien määrä - 3
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1703303
Toimittajan tuotenumero
42258
Tukkuerä
10
Tyyppi:
suora
Leveys:
98 mm
Korkeus:
39 mm
Läpivientireikien määrä:
3
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
42258 KEL E3 MODUULIRUNKO
KEL E3 MODUULIRUNKO MATALA, 3-aukkoinen
KEL E3 MODUULIRUNKO MATALA, 3-aukkoinen