ICOTEK - Läpivientimoduuli - KTS 17 17 MM TIIVISTE HARMAA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 21 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Malli / Tyyppi - avoin
Materiaali - muovi
Sopii tiivistysvälille - 17...17 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1703356
Toimittajan tuotenumero
39900
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
21 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Malli / Tyyppi:
avoin
Materiaali:
muovi
Sopii tiivistysvälille:
17...17 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
19...19 mm
Halogeeniton:
kyllä
39900 KTS 17 17 MM TIIVISTE HARMAA
KTs 17 17 MM TIIVISTE HARMAA
KTs 17 17 MM TIIVISTE HARMAA