ICOTEK - Läpivientimoduuli - KVT 32 KGM-SUB-D9 LÄPIVIENTI

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 1...17 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 32

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1703330

Toimittajan tuotenumero

45037

Tukkuerä

10

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

1...17 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

32

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Kierteen pituus:

14 mm

Materiaalin laatu:

polykarbonaatti (PC)

Avaimen leukaväli:

41 mm

Vastamutterilla:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

kyllä

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-30...100 °C

45037 KVT 32 KGM-SUB-D9 LÄPIVIENTIMODUULI

KVT 32 KGM-SUB-D9 HALKAISTAVA HOLKKITIIVISTE