IDEAL - Vaipankuorija 4.8-8.0mm - 45-165 IDEAL

IDEAL INDUSTRIES EMEA
KopioiKopioi
IDEAL - Vaipankuorija 4.8-8.0mm - 45-165 IDEAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 4.8...8 mm

  • Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä

  • Pitkittäin leikkaava - ei

  • Pyöristävä katkaisu - kyllä

  • Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064559910

Sähkönumero

6455991

Toimittajan tuotenumero

45-165

Tukkuerä

5

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

4.8...8 mm

Säädettävä kuorintasyvyys:

kyllä

Pitkittäin leikkaava:

ei

Pyöristävä katkaisu:

kyllä

Vaihdettavat leikkuuterät:

kyllä

Spiraalileikkaus:

ei

-