IFM - A300/100-240VAC/DC - DA0116

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - A300/100-240VAC/DC - DA0116

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1689

Toimittajan tuotenumero

DA0116

Tukkuerä

1

Valvontalaitteet, jännitelähteet , Pysähtymisvahti , DIN-kiskoasennus ,Nimellisjännite: 110...240 V AC/DC (50...60 Hz) / 27 V DC (typ. 24 V DC), rele (1 vaihtokosketin), transistorilähtö (pnp / 24 V DC, ± 20 % / 200mA) , 16 liitintä...2,5 mm2 (AWG 14)