IFM - AS-i-väylä,4In/4Out,30VDC - AC2251

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - AS-i-väylä,4In/4Out,30VDC - AC2251

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Digitaalilähdön tyyppi - muu

  • Tukee Ethernet/IP-protokollaa - ei

  • Tukee CAN-protokollaa - ei

  • Tukee TCP/IP-protokollaa - ei

  • Syöttöjännite DC - 20...30 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520141

Toimittajan tuotenumero

AC2251

Tukkuerä

1

Digitaalilähdön tyyppi:

muu

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Syöttöjännite DC:

20...30 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

4

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

4

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Virtalähtö:

1 A

Tulovirta signaali 1:

6 mA

Sallittu jännite ulostulossa:

10...30 V

Lähtöjännite:

DC

Oikosulkusuojaus:

kyllä

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Optisella liitännällä:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

kyllä

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä