IFM - IAE3010-BPKG - IA5062

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - IAE3010-BPKG - IA5062

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Anturin halkaisija - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520030

Toimittajan tuotenumero

IA5062

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Anturin halkaisija:

20 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin leveys:

20 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Anturin korkeus:

92 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

250 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

-