IFM - IB-2030-ABOA - IB0026

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - IB-2030-ABOA - IB0026

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 20 mm

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520080

Toimittajan tuotenumero

IB0026

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

20 mm

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

34 mm

Anturin leveys:

34 mm

Anturin korkeus:

82 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

350 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...250 V

-