IFM - IIA3010-BPKG/US-100-DPS - II5447

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - IIA3010-BPKG/US-100-DPS - II5447

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520065

Toimittajan tuotenumero

II5447

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin leveys:

36 mm

Anturin korkeus:

92 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

250 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

-