IFM - Ind.ant Ø6,5 1mm 3-j PNP NC - IT5002

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 1 mm
Kytkentätyyppi - pakkoavaava
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, sileä
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0758
Toimittajan tuotenumero
IT5002
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
1 mm
Kytkentätyyppi:
pakkoavaava
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, sileä
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
6.5 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
35 mm
Kotelon pintakäsittely:
nikkelöity
Syöttöjännite:
10...36 V
Kytkentätaajuus:
900 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V


