IFM - Ind.ant Ø6,5 4mm 3-j PNP NO - IT5044

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 4 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, sileä
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0765
Toimittajan tuotenumero
IT5044
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
4 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, sileä
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
6.5 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
50 mm
Syöttöjännite:
10...30 V
Kytkentätaajuus:
300 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V


