IFM - Ind.ant halk 6,5 - IT5042

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 2 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, sileä
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC2248
Toimittajan tuotenumero
IT5042
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
2 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, sileä
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
6.5 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
24 mm
Kytkentätaajuus:
1500 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V


