IFM - Ind.ant M12 02...2mm 3-j DC an - IF6029

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M12 02...2mm 3-j DC an - IF6029

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausalueen pituus - 0.2...2 mm

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Analoginen ulostulo - 0 V ... 10 V

  • Käyttöjännite - 15...30 V

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0221

Toimittajan tuotenumero

IF6029

Tukkuerä

1

Mittausalueen pituus:

0.2...2 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Analoginen ulostulo:

0 V ... 10 V

Käyttöjännite:

15...30 V

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Sensorin aktiivialueen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

70 mm

Anturin halkaisija:

12 mm

Käyttölämpötila:

-25...80 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Induktiivinen anturi , M12 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 0,2...2mm , Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC analoginen , Käyttöjännite:15...30 V DC , Virrankulutus: 20 mA , 0...10 V analoginen ,Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Analogialähtö