IFM - Ind.ant M12 04...4mm 3-j DC an - IF6030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausalueen pituus - 0.4...4 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Analoginen ulostulo - 4 mA ... 20 mA
Käyttöjännite - 15...30 V
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0222
Toimittajan tuotenumero
IF6030
Tukkuerä
1
Mittausalueen pituus:
0.4...4 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Analoginen ulostulo:
4 mA ... 20 mA
Käyttöjännite:
15...30 V
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Sensorin aktiivialueen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
70 mm
Anturin halkaisija:
12 mm
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP67


