IFM - Ind ant M12,2mm,upp,DC,PNP/NPN - IF5598

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind ant M12,2mm,upp,DC,PNP/NPN - IF5598

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 2 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

  • Anturin pituus - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727504

Toimittajan tuotenumero

IF5598

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

2 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

12 mm

Anturin leveys:

12 mm

Syöttöjännite:

10...55 V

Anturin korkeus:

83 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

300 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V