IFM - Ind.ant M18 05...5mm 3j DCanal - IG6087

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausalueen pituus - 0.5...5 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Analoginen ulostulo - 0 V ... 10 V
Käyttöjännite - 10...30 V
Suhteellinen lineaarisuuspoikkeama - 3 %
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0416
Toimittajan tuotenumero
IG6087
Tukkuerä
1
Mittausalueen pituus:
0.5...5 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Analoginen ulostulo:
0 V ... 10 V
Käyttöjännite:
10...30 V
Suhteellinen lineaarisuuspoikkeama:
3 %
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Sensorin aktiivialueen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
60 mm
Anturin halkaisija:
18 mm
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP67


