IFM - Ind.ant M18,5 mm 2-j AC/DC NC - IG0097


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 5 mm
Kytkentätyyppi - pakkoavaava
Jännitetyyppi - AC/DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0314
Toimittajan tuotenumero
IG0097
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
5 mm
Kytkentätyyppi:
pakkoavaava
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Anturin halkaisija:
18 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
80 mm
Kotelon pintakäsittely:
muu
Syöttöjännite:
20...250 V
Kytkentätaajuus:
25 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
20...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V