IFM - Ind.ant M18,5 mm 4-j PNP antiv - IG5539

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 5 mm
Kytkentätyyppi - muu
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0360
Toimittajan tuotenumero
IG5539
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
5 mm
Kytkentätyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
18 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
89 mm
Kotelon pintakäsittely:
muu
Syöttöjännite:
10...36 V
Kytkentätaajuus:
700 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V


