IFM - Ind ant,M18,5mm,mu,uppo,55VDC - IG5718

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind ant,M18,5mm,mu,uppo,55VDC - IG5718

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 5 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Kytkennän lähtö - PNP/NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520395

Toimittajan tuotenumero

IG5718

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

5 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

20 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

110 mm

Kytkentätaajuus:

800 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

400 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

-