IFM - Ind.ant M18,5mm NPN NO - IGT248

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18,5mm NPN NO - IGT248

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 5 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0508

Toimittajan tuotenumero

IGT248

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

5 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

70 mm

Kytkentätaajuus:

100 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

-