IFM - Ind.ant M30 10mm 3-j PNP NO - II5471

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kytkennän lähtö - PNP
Anturin halkaisija - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0550
Toimittajan tuotenumero
II5471
Tukkuerä
1
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
30 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
98 mm
Kotelon pintakäsittely:
nikkelöity
Kytkentätaajuus:
250 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V