IFM - Ind.ant M30 15mm 3-j PNP NC - II5665
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätyyppi - pakkoavaava
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö - PNP
Anturin halkaisija - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0561
Toimittajan tuotenumero
II5665
Tukkuerä
1
Kytkentätyyppi:
pakkoavaava
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
30 mm
Induktiivinen anturi , M30 x 1,5 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 15 mm, Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...55 VDC , Virrankulutus: 15 mA , avautuva , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Materiaali, kotelo: ruostumaton


